タイヤ 451のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
170件の「タイヤ 451」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20インチ チューブ」、「自転車 タイヤ 451」、「20インチ タイヤ 451」などの商品も取り扱っております。
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容 タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
トレッド/黒、サイド/茶 ビード径 451
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)白黒タイヤ
サイドが白色タイヤ
用途小径車用タイヤです。 サイズ 20×13/8 ETRTO規格 37-451 タイプ W/O ブラック
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 タイプ W/O バルブ形式 英式
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ W/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様 チューブ英式 サイズ 26×1 3/8 BE タイプ B/E 推奨内圧(kPa) 300 ETRTO規格 47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
サイズ 20×1.3/8 ETRTO規格 37-451
1セットほか
1,588 税込1,747
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。 グレー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分 シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ 中粘度 液性 中性 pH値 7.5 使用方法 1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)。色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプ W/O
1セット
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)